Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395781
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034148800
EAN/GTIN:
     4049337144083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete großer kopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K14 - 4,8x8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
2,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
2,5-4,0
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,72*
€ 115,0968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,69*
€ 109,1111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,38*
€ 102,7922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,10*
€ 98,889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,40*
€ 68,306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.