Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 20,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 20,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 20,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 20,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8 x 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395785
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035148205
EAN/GTIN:
     4049337145219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K16 - 4,8x20,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
15,5
Min. Klemmbereich:
12
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
12,0-15,5
Kopfgröße:
K16
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
20,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,455*
€ 73,13145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,175*
€ 56,13825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,505*
€ 48,20095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.