Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395788
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7034132120
EAN/GTIN:
     4049337143956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete großer kopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Großkopf K9,5 - 3,2x12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfgröße:
K9,5
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0892*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.