Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 10,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395819
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148100
EAN/GTIN:
     4049337135111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x10,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
4,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
4,5-6,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.