Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 13,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 13,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 13,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395822
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148135
EAN/GTIN:
     4049337136767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x13,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
7,5-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
13,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.