Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Blindniete ohne Norm
>
Artikel
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p395823
Hersteller:
Goebel
Herst.-Nr.:
7030148140
EAN/GTIN:
4049337136774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x14 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9,5
Min. Klemmbereich:
8
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
8,0-9,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4,8 mm
... >
Standardblindnieten
>
Flachrundkopf-Blindnieten / Standard
>
Standardblindnieten Flachrundkopf-Blindnieten Edelstahl A2 / Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe:
blindniete ohne norm
,
Goebel
,
Blindniete
,
STANDARD
,
A2/A2
,
-
,
Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,58*
€ 64,9502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,57*
€ 60,1783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen