Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 16,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 16,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 16,5 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395825
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148165
EAN/GTIN:
     4049337136804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x16,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11,5
Min. Klemmbereich:
10
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
10,0-11,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
16,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.