Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395827
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148200
EAN/GTIN:
     4049337136828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x20
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
15
Min. Klemmbereich:
11
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
11,0-15,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,46*
€ 80,2774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,30*
€ 69,377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.