Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395828
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148220
EAN/GTIN:
     4049337136835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x22 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
17
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
15,0-17,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,79*
€ 91,3801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,49*
€ 86,2631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61*
€ 76,8859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.