Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395829
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148250
EAN/GTIN:
     4049337136842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
17
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
17,0-20,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,245*
€ 52,65155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,585*
€ 49,48615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,255*
€ 45,52345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,295*
€ 43,19105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,625*
€ 42,39375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,195*
€ 34,74205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,695*
€ 29,38705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.