Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395833
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030148800
EAN/GTIN:
     4049337136903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 4,8x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
1,5-4,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,22*
€ 51,4318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.