Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,0 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395859
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044130800
EAN/GTIN:
     4049337072386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,0x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
3,0-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.