Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395861
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044132120
EAN/GTIN:
     4049337072492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,57*
€ 122,0583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,56*
€ 116,0964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,39*
€ 108,7541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,13*
€ 104,8747
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.