Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395862
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044132600
EAN/GTIN:
     4049337073161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x6
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2x6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
1,0-3,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0728*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.