Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395863
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044132800
EAN/GTIN:
     4049337073574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 3,2x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
3,0-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,12*
€ 109,6228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,58*
€ 98,2702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,25*
€ 94,3075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,24*
€ 64,5456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.