Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395866
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044140160
EAN/GTIN:
     4049337139010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x16
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0x16 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
12
Min. Klemmbereich:
9,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
9,5-12,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.