Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395868
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044140200
EAN/GTIN:
     4049337075202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0x20 mm
Weitere Informationen:
Min. Klemmbereich:
14
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
16
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
14,0-16,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1615*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.