Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395869
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044140600
EAN/GTIN:
     4049337075219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,0x6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
2,5
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
1,0-2,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,90*
€ 146,251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,40*
€ 139,706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,16*
€ 131,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,63*
€ 125,6997
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 86,08*
€ 102,4352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.