Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395872
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148120
EAN/GTIN:
     4049337075271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,64*
€ 115,0016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,20*
€ 81,158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.