Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395873
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148140
EAN/GTIN:
     4049337076001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x14 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9,5
Min. Klemmbereich:
8
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
8,0-9,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,64*
€ 120,9516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,10*
€ 107,219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,23*
€ 103,8037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.