Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395874
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148160
EAN/GTIN:
     4049337076803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4,8 x 16
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x16 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11
Min. Klemmbereich:
9,5
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
9,5-11,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,82*
€ 130,6858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,22*
€ 124,0218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,37*
€ 115,8703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,17*
€ 112,0623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,44*
€ 92,1536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.