Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395875
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148180
EAN/GTIN:
     4049337075288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4,8x18
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x18 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
11
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
11,0-13,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,47*
€ 138,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,95*
€ 132,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,30*
€ 97,937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.