Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395877
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148220
EAN/GTIN:
     4049337076964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x22 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
17
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
15,0-17,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
22 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,42*
€ 154,0098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,81*
€ 147,3339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,36*
€ 138,4684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,11*
€ 132,2209
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,63*
€ 109,0397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,87*
€ 93,8553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.