Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395878
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148250
EAN/GTIN:
     4049337139034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
17
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
17,0-20,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,19058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,685*
€ 97,20515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,995*
€ 91,62405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,945*
€ 85,61455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,77*
€ 81,8363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,575*
€ 64,94425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,645*
€ 56,69755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.