Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395879
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044148800
EAN/GTIN:
     4049337080664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 4,8x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
1,5-4,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1364*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.