Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395880
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044150100
EAN/GTIN:
     4049337080671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
4
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
4,0-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1685*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.