Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395881
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044150120
EAN/GTIN:
     4049337080688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1757*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.