Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395882
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044150140
EAN/GTIN:
     4049337338949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x14
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
10
Min. Klemmbereich:
8
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
8,0-10,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1818*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.