Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395883
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044150160
EAN/GTIN:
     4049337080695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 5x16
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0x16 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11
Min. Klemmbereich:
9
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
9,0-11,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,52*
€ 141,0388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,82*
€ 121,1658
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.