Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395885
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7044150200
EAN/GTIN:
     4049337261728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x20 flachkopf
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A4/A4 - Flachrundkopf - 5,0x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
16
Min. Klemmbereich:
14
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Edelstahl A4 / Edelstahl A4
Klemmbereich:
14,0-16,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A4
Hülse:
Edelstahl A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A4/A4, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,66*
€ 153,1054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,98*
€ 146,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,42*
€ 137,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,42*
€ 131,3998
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,09*
€ 108,3971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,96*
€ 92,7724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.