Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395897
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070540180
EAN/GTIN:
     4049337090694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x18
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
14,5
Min. Klemmbereich:
12,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
12,5-14,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/AL, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.