Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395899
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070540600
EAN/GTIN:
     4049337090717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4 x 6
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0x6 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3,5
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
1,5-3,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/AL, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.