Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395902
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070548120
EAN/GTIN:
     4049337092193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7,5
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
6,0-7,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/AL, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.