Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395905
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070548180
EAN/GTIN:
     4049337092223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x18
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
11,5
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
11,5-13,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/AL, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.