Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395907
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070548250
EAN/GTIN:
     4049337092247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
20
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
15,0-20,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/AL, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,33*
€ 46,8027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,94*
€ 40,3886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.