Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396046
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035130100
EAN/GTIN:
     4049337144090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x10
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
5,0-7,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,51*
€ 66,0569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.