Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396047
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035130120
EAN/GTIN:
     4049337144106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x12
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 3,0x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,06*
€ 61,9514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.