Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396079
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7035150800
EAN/GTIN:
     4049337145318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete senkkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Senkkopf - 5,0x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
1,5-4,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0827*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.