Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 11,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 11,1 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 11,1 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396203
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7772140111
EAN/GTIN:
     4049337095972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0x11,1 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7,9
Min. Klemmbereich:
3,2
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
3,2-7,9
Kopfgröße:
K12
Bohrungsdurchmesser:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
11,1 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/ST, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.