Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 12 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396204
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7772140120
EAN/GTIN:
     4049337095989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0x12 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Großkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
3,5
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
3,5-8,5
Kopfgröße:
K12
Bohrungsdurchmesser:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/ST, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.