Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 16 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396207
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7772140160
EAN/GTIN:
     4049337096016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/ST - Großkopf K12 - 4,0x16 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
12,5
Min. Klemmbereich:
6
Kopfform:
Großkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
6,0-12,5
Kopfgröße:
K12
Bohrungsdurchmesser:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/ST, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.