Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,0 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,0 x 20 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,0 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396322
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770240200
EAN/GTIN:
     4049337339243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,0x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
16,5
Min. Klemmbereich:
11,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
11,5 - 16,5
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,43*
€ 37,4017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.