Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 16,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 16,9 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 16,9 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396327
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770248169
EAN/GTIN:
     4049337087380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8x16,9 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
12,7
Min. Klemmbereich:
6,4
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
6,4 - 12,7
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
16,9 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,85*
€ 64,0815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.