Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 20 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396328
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770248200
EAN/GTIN:
     4049337339342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Flachkopf - 4,8x20 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
15
Min. Klemmbereich:
10
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Klemmbereich:
10,0 - 15,0
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.