Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 10,3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 10,3 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 10,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396346
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770448103
EAN/GTIN:
     4049337089063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichsblindniete 4,8x10,3
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8x10,3 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6,4
Min. Klemmbereich:
1,6
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
1,6-6,4
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
10,3 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.