Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 12,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 12,5 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396347
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770448125
EAN/GTIN:
     4049337342250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8x12,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
7,5
Min. Klemmbereich:
3
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
3,0-7,5
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12,5 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,62*
€ 78,0878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,99*
€ 77,3381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,80*
€ 74,732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,45*
€ 73,1255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.