Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 24,8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 24,8 mm
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8 x 24,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396351
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7770448248
EAN/GTIN:
     4049337342410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
Goebel Mehrbereichsblindniete MULTI AL/A2 - Großkopf K14 - 4,8x24,8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
19,8
Min. Klemmbereich:
12,7
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
12,7-19,8
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
24,8 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, MULTI, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,145*
€ 59,67255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,525*
€ 58,93475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,115*
€ 56,06685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,945*
€ 54,67455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,505*
€ 54,15095
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.