Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Dicht-Becherblindniete CUP AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Dicht-Becherblindniete CUP AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 9 mm
Goebel Dicht-Becherblindniete CUP AL/A2 - Senkkopf - 3,2 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396474
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     2121132900
EAN/GTIN:
     4049337339496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dicht-Blindniete
Dichtblindniete
dicht blindniete
Goebel Dicht-Becherblindniete CUP AL/A2 - Senkkopf - 3,2x9 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
4,5
Min. Klemmbereich:
3,5
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Dicht-Becherblindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
3,5-4,5
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
9 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Dicht-Becherblindniete, CUP, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,33*
€ 83,6927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.