Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 14 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396584
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088401400
EAN/GTIN:
     4049337106364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0x14 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
4,3-4,5
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
6,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.