Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 18 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396586
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088401800
EAN/GTIN:
     4049337106401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
10
Bohrungsdurchmesser:
4,3-4,5
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
10,0-13,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.